Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ AG30 Aikaviivesulake, 600VAC, 30A, 1 napa | AG8LQX

MERSEN FERRAZ AG30 viivesulake, 600 VAC, 30 A, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8LQX Malli: AG30

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€10.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus480V
Ampeeria30A
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu30A
Halkaisija0.41 "
KehystyyppiAG
SulakeluokkaLuokka G
Pituus1.62 "
AsennusLeikata
Napojen lukumäärä1
NopeusAikaviive
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan pituus (cm)4.11
Laivan leveys (cm)1.03

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusAmpeeriaNykyinen arvostelueräPituusJänniteHinta
MERSEN FERRAZ AG1 Aikaviivesulake, 600VAC, 1A, 1 napa | AG8LQN AG1600V1A1ASulake1.31 "600V€10.63
MERSEN FERRAZ AG1/2 Aikaviivesulake, 600VAC, 0.5A, 1 napa | AG8LQP AG1/2600V0.5A0.5ASulake1.31 "600V€12.40
MERSEN FERRAZ AG10 Aikaviivesulake, 600VAC, 10A, 1 napa | AG8LQQ AG10600V10A10ASulake1.31 "600V€10.49
MERSEN FERRAZ AG1-1/2 Aikaviivesulake, 600VAC, 1.5A, 1 napa | AG8LQR AG1-1/2600V1.5A1.5ASulake1.31 "600V€11.63
MERSEN FERRAZ AG2 Aikaviivesulake, 600VAC, 2A, 1 napa | AG8LQT AG2600V2A2ASulake1.31 "600V€10.63
MERSEN FERRAZ AG20 Sulake Ag 20 A 600vac 1p | AG8LQU AG20-20A-Sulake-600V€10.49
MERSEN FERRAZ AG25 Aikaviivesulake, 600VAC, 25A, 1 napa | AG8LQV AG25480V25A25ASulake1.62 "480V€10.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ AG30 viivesulake, 600 VAC, 30 A, 1 napa
€10.63 / yksikkö