MERSEN FERRAZ A825X150E-1 Sulake, Keskijännite, 8250V, 150A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4VZV

MERSEN FERRAZ A825X150E-1 sulake, keskijännite, 8250V, 150A, E-mittaus, holkkikiinnitteinen iskuri

Tuote: CH4VZV Malli: A825X150E-1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus8250V
Rungon materiaaliPolyTube
Nykyinen arvostelu150A
Korkeus6.63 "
Pituus15.88 "
AsennusLeikata
NopeusE-luokiteltu
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.216
Laivan korkeus (cm)9.86
Laivan pituus (cm)45.42
Laivan leveys (cm)20.32

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ A825X100E-1 Sulake, Keskijännite, 8250V, 100A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4VZR A825X100E-1100A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A825X10E-1 Sulake, Keskijännite, 8250V, 10A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4VZT A825X10E-110A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A825X125E-1 Sulake, Keskijännite, 8250V, 125A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4VZU A825X125E-1125A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A825X15E-1 Sulake, Keskijännite, 8250V, 15A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4VZW A825X15E-115A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A825X200E-1 Sulake, Keskijännite, 8250V, 200A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4VZX A825X200E-1200A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A825X20E-1 Sulake, Keskijännite, 8250V, 20A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4VZY A825X20E-120A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A825X25E-1 Sulake, Keskijännite, 8250V, 25A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4VZZ A825X25E-125A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A825X150E-1 sulake, keskijännite, 8250V, 150A, E-mittaus, holkkikiinnitteinen iskuri