MERSEN FERRAZ A70Q350-4IL Puolijohde, nopea, 700V, 350A, aR-luokka | CH4VVW

MERSEN FERRAZ A70Q350-4IL puolijohde, nopea, 700V, 350A, aR-luokka

Tuote: CH4VVW Malli: A70Q350-4IL

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus700V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu350A
Halkaisija2"
Pituus5.09 "
Asennuspultattu
NopeusHigh Speed

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9845
Laivan korkeus (cm)8.41
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)13.18

Tuotteen yksityiskohdat:

    • IL-ilmaisimen kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ A70Q100-4 Puolijohde, nopea, 700V, 100A, aR-luokka | CH4VVE A70Q100-4100A1.22 "4.37 "€180.21
MERSEN FERRAZ A70Q100-4IL Puolijohde, nopea, 700V, 100A, aR-luokka | CH4VVF A70Q100-4IL100A1.22 "4.37 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A70Q125-4 Puolijohde, nopea, 700V, 125A, aR-luokka | CH4VVG A70Q125-4125A1.5 "5.09 "€207.47
MERSEN FERRAZ A70Q125-4IL Puolijohde, nopea, 700V, 125A, aR-luokka | CH4VVH A70Q125-4IL125A1.5 "5.09 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A70Q150-4 Puolijohde, nopea, 700V, 150A, aR-luokka | CH4VVJ A70Q150-4150A1.5 "5.09 "€247.85
MERSEN FERRAZ A70Q150-4IL Puolijohde, nopea, 700V, 150A, aR-luokka | CH4VVK A70Q150-4IL150A1.5 "5.09 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A70Q175-4 Puolijohde, nopea, 700V, 175A, aR-luokka | CH4VVL A70Q175-4175A1.5 "5.09 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A70Q350-4IL puolijohde, nopea, 700V, 350A, aR-luokka