MERSEN FERRAZ A6T35-BPK Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 35A, Luokka T, Bulkki | CH4VLE

MERSEN FERRAZ A6T35-BPK sulake, nopeatoiminen, 600V, 35A, luokka T, bulkki

Tuote: CH4VLE Malli: A6T35-BPK

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu35A
Halkaisija0.81 "
Taajuus50 / 60 Hz
SulakeluokkaLuokka T
Pituus1.57 "
AsennusLeikata
NopeusNopea toiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.72
Laivan korkeus (cm)14.27
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)24.13

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusAsennusNopeusHinta
MERSEN FERRAZ A6T1 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 1A, luokka T, 1 napa | AG8LPA A6T11A1A0.57 "1.5 "LeikataNopea toiminta€31.64
MERSEN FERRAZ A6T10 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 10A, Luokka T, 1 napa | AG8LPB A6T1010A10A0.57 "1.5 "LeikataNopea toiminta€25.80
MERSEN FERRAZ A6T110 Sulake, 110 A, 600V AC | AG8LPC A6T110110A-----€52.14
MERSEN FERRAZ A6T125 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 125A, Luokka T, 1 napa | AG8LPD A6T125125A125A1.07 "3.26 "pultattuNopea toiminta€92.40
MERSEN FERRAZ A6T15 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 15A, Luokka T, 1 napa | AG8LPE A6T1515A15A0.57 "1.5 "LeikataNopea toiminta€18.05
MERSEN FERRAZ A6T150 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 150A, Luokka T, 1-napainen | AG8LPF A6T150150A150A1.07 "3.26 "pultattuNopea toiminta€49.76
MERSEN FERRAZ A6T175 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 175A, Luokka T, 1 napa | AG8LPG A6T175175A175A1.07 "3.26 "pultattuNopea toiminta€52.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A6T35-BPK sulake, nopeatoiminen, 600V, 35A, luokka T, bulkki