Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ A6T225 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 225A, Luokka T, 1 napa | AG8LPK

MERSEN FERRAZ A6T225 sulake, nopeatoiminen, 600V, 225A, luokka T, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8LPK Malli: A6T225

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Ampeeria225A
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu225A
Halkaisija1.62 "
KehystyyppiA6T
SulakeluokkaLuokka T
Pituus3.62 "
Asennuspultattu
Napojen lukumäärä1
NopeusNopea toiminta
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)4.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusAsennusNopeusHinta
MERSEN FERRAZ A6T1 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 1A, luokka T, 1 napa | AG8LPA A6T11A1A0.57 "1.5 "LeikataNopea toiminta€31.64
MERSEN FERRAZ A6T10 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 10A, Luokka T, 1 napa | AG8LPB A6T1010A10A0.57 "1.5 "LeikataNopea toiminta€25.80
MERSEN FERRAZ A6T110 Sulake, 110 A, 600V AC | AG8LPC A6T110110A-----€52.14
MERSEN FERRAZ A6T125 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 125A, Luokka T, 1 napa | AG8LPD A6T125125A125A1.07 "3.26 "pultattuNopea toiminta€92.40
MERSEN FERRAZ A6T15 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 15A, Luokka T, 1 napa | AG8LPE A6T1515A15A0.57 "1.5 "LeikataNopea toiminta€18.05
MERSEN FERRAZ A6T150 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 150A, Luokka T, 1-napainen | AG8LPF A6T150150A150A1.07 "3.26 "pultattuNopea toiminta€49.76
MERSEN FERRAZ A6T175 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 175A, Luokka T, 1 napa | AG8LPG A6T175175A175A1.07 "3.26 "pultattuNopea toiminta€52.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A6T225 sulake, nopeatoiminen, 600V, 225A, luokka T, 1 napa
€211.94 / yksikkö