Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ A60Q35-2 puolijohdesulake, nopea, 600V, 35A, aR-luokka | CH4VEP

MERSEN FERRAZ A60Q35-2 puolijohdesulake, nopea, 600V, 35A, aR-luokka

Varastossa
Tuote: CH4VEP Malli: A60Q35-2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu35A
Halkaisija0.41 "
Taajuus50 / 60 Hz
Pituus1.5 "
AsennusLeikata
NopeusHigh Speed

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)4.11
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.04

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusNopeusHinta
MERSEN FERRAZ A60Q10-2 puolijohdesulake, nopea, 600V, 10A, aR-luokka | CH4VEH A60Q10-2GMG10A0.41 "1.5 "High Speed€31.00
MERSEN FERRAZ A60Q12-2 puolijohdesulake, nopea, 600V, 12A, aR-luokka | CH4VEJ A60Q12-2GMG12A0.41 "1.5 "High Speed€31.00
MERSEN FERRAZ A60Q15-2 puolijohdesulake, nopea, 600V, 15A, aR-luokka | CH4VEK A60Q15-2GMG15A0.41 "1.5 "High Speed€31.00
MERSEN FERRAZ A60Q20-2 puolijohdesulake, nopea, 600V, 20A, aR-luokka | CH4VEL A60Q20-2GMG20A0.41 "1.5 "High Speed€31.00
MERSEN FERRAZ A60Q25-2 puolijohdesulake, nopea, 600V, 25A, aR-luokka | CH4VEM A60Q25-2GMG25A0.41 "1.5 "High Speed€31.00
MERSEN FERRAZ A60Q30-2 puolijohdesulake, nopea, 600V, 30A, aR-luokka | CH4VEN A60Q30-2GMG30A0.41 "1.5 "High Speed€31.00
MERSEN FERRAZ A60Q40-2 puolijohdesulake, nopea, 600V, 40A, aR-luokka | CH4VEQ A60Q40-2GMG40A0.41 "1.5 "High Speed€32.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A60Q35-2 puolijohdesulake, nopea, 600V, 35A, aR-luokka
€34.50 / yksikkö