MERSEN FERRAZ A4BT1000-TA Aikaviivesulake, 600V, 1000A, luokka L | CH4URH

MERSEN FERRAZ A4BT1000-TA aikaviivesulake, 600V, 1000A, luokka L

Tuote: CH4URH Malli: A4BT1000-TA

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu1000A
Halkaisija2.5 "
Taajuus50 / 60 Hz
SulakeluokkaLuokka L
Pituus10.75 "
Asennuspultattu
NopeusAikaviive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.223
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)8.59

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TA-ilmaisin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ A4BT1000 Aikaviivesulake, 600V, 1000A, luokka L | CH4URG A4BT601 A4BT10001000A2.5 "10.75 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A4BT1100 Aikaviivesulake, 600V, 1100A, luokka L | CH4URJ A4BT650 A4BT11001100A2.5 "10.75 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A4BT1200 Aikaviivesulake, 600V, 1200A, luokka L | CH4URK A4BT700 A4BT12001200A2.5 "10.75 "€757.25
MERSEN FERRAZ A4BT1400 Aikaviivesulake, 600V, 1400A, luokka L | CH4URL A4BT14001400A3"10.75 "€942.96
MERSEN FERRAZ A4BT1400-TA Aikaviivesulake, 600V, 1400A, luokka L | CH4URM A4BT1400-TA1400A3"10.75 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A4BT1500 Aikaviivesulake, 600V, 1500A, luokka L | CH4URN A4BT15001500A3"10.75 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A4BT1600 Aikaviivesulake, 600V, 1600A, luokka L | CH4URP A4BT16001600A3"10.75 "€942.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A4BT1000-TA aikaviivesulake, 600V, 1000A, luokka L