MERSEN FERRAZ A300C150-60 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 3000V 150A, Tyyppi 60, Iskuri | CH4UGK

MERSEN FERRAZ A300C150-60 kondensaattorisulake, keskijännite, 3000 V 150 A, tyyppi 60, suojakytkin

Tuote: CH4UGK Malli: A300C150-60

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKondensaattorin sulake
AC-jänniteluokitus3000V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu150A
Halkaisija1.42 "
Pituus13.27 "
AsennusSuora kiinnitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.828
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)4.29
Laivan leveys (cm)4.29

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ A300C100-10 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 3000V 100A, Tyyppi 10, Iskuri | CH4UGD A300C100-10100A1.42 "9.41 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300C115-60 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 3000V 115A, Tyyppi 60, Iskuri | CH4UGE A300C115-60115A1.42 "13.27 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300C125-60 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 3000V 125A, Tyyppi 60, Iskuri | CH4UGF A300C125-60125A1.42 "13.27 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300C130-60 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 3000V 130A, Tyyppi 60, Iskuri | CH4UGG A300C130-60130A1.42 "13.27 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300C150-10 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 3000V 150A, Tyyppi 10, Iskuri | CH4UGH A300C150-10150A1.42 "9.41 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300C150-21 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 3000V 150A, Tyyppi 21, Iskuri | CH4UGJ A300C150-21150A1.1 "11.13 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300C175-10 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 3000V 175A, Tyyppi 10, Iskuri | CH4UGL A300C175-10175A1.42 "9.41 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A300C150-60 kondensaattorisulake, keskijännite, 3000 V 150 A, tyyppi 60, suojakytkin