MERSEN FERRAZ A2Y12-1 Virranrajoitussulake, 250V, 12A | CH4UDA

MERSEN FERRAZ A2Y12-1 virtaa rajoittava sulake, 250V, 12A

Tuote: CH4UDA Malli: A2Y12-1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu12A
Halkaisija0.56 "
Taajuus50 / 60 Hz
Pituus2"
AsennusLeikata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.02
Laivan leveys (cm)5.23

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ A2Y100-3 Virranrajoitussulake, 250V, 100A | CH4UCV A2Y10-1 A2Y100-3100A1"5.88 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A2Y100-4 Virranrajoitussulake, 250V, 100A | CH4UCW A2Y15-1 A2Y100-4100A1"5.88 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A2Y10-1 Virranrajoitussulake, 250V, 10A | CH4UCX A2Y10-110A0.56 "2"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A2Y1-1 Virranrajoitussulake, 250V, 1A | CH4UCY A2Y1-11A0.56 "2"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A2Y110-3 Virranrajoitussulake, 250V, 110A | CH4UCZ A2Y110-3110A1.5 "7.13 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A2Y125-3 Virranrajoitussulake, 250V, 125A | CH4UDB A2Y20-1 A2Y125-3125A1.5 "7.13 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A2Y125-4 Virranrajoitussulake, 250V, 125A | CH4UDC A2Y25-1 A2Y125-4125A1.5 "7.13 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A2Y12-1 virtaa rajoittava sulake, 250V, 12A