MERSEN FERRAZ A15QS500-4IL puolijohdesulake, nopea, 150V, 500A, aR-luokka | CH4TYG

MERSEN FERRAZ A15QS500-4IL puolijohdesulake, nopea, 150V, 500A, aR-luokka

Tuote: CH4TYG Malli: A15QS500-4IL

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus150V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu500A
Halkaisija1.13 "
Pituus2.66 "
Asennuspultattu
NopeusHigh Speed

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)8.41
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)13.18

Tuotteen yksityiskohdat:

    • IL-ilmaisin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusAsennusHinta
MERSEN FERRAZ A15QS1000-128 puolijohdesulake, nopea, 150V, 1000A, aR-luokka, tyyppi 128 | CH4TUD A15QS1000-1281000A2"1.88 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A15QS1000-128IL puolijohdesulake, nopea, 150V, 1000A, aR-luokka, tyyppi 128 | CH4TU A15QS1000-128IL1000A2"1.88 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A15QS1000-4 puolijohdesulake, nopea, 150V, 1000A, aR-luokka, tyyppi 4 | CH4TUF A15QS1000-41000A1.5 "1.88 "pultattu€139.71
MERSEN FERRAZ A15QS1000-4IL puolijohdesulake, nopea, 150V, 1000A, aR-luokka, tyyppi 4 | CH4TUG A15QS1000-4IL1000A1.13 "2.66 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A15QS1000-4TI puolijohdesulake, nopea, 150V, 1000A, aR-luokka, tyyppi 4 | CH4TUH A15QS1000-4TI1000A1.5 "1.88 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A15QS100-4 puolijohdesulake, nopea, 150V, 100A, aR-luokka | CH4TUJ A15QS100-4100A1.13 "2.66 "pultattu€80.30
MERSEN FERRAZ A15QS100-4IL puolijohdesulake, nopea, 150V, 100A, aR-luokka | CH4TUK A15QS100-4IL100A1.13 "2.66 "pultattu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A15QS500-4IL puolijohdesulake, nopea, 150V, 500A, aR-luokka