MERSEN FERRAZ A150C150-10 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 1500V 150A, Tyyppi 10, Iskuri | CH4TPY

MERSEN FERRAZ A150C150-10 kondensaattorisulake, keskijännite, 1500 V 150 A, tyyppi 10, suojakytkin

Tuote: CH4TPY Malli: A150C150-10

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKondensaattorin sulake
AC-jänniteluokitus1500V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu150A
Halkaisija1.42 "
Pituus7.08 "
AsennusSuora kiinnitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)4.29
Laivan leveys (cm)4.29

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluHalkaisijaKorkeusPituusHinta
MERSEN FERRAZ A100C60-30 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 1000V, 60A, Tyyppi 10, Iskuri | CH4TLQ A100C60-301000V60A1.1 "1.24 "6.38 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A150C100-10 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 1500V 100A, Tyyppi 10, Iskuri | CH4TPT A150C100-101500V100A1.42 "-7.08 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A150C125-10 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 1500V 125A, Tyyppi 10, Iskuri | CH4TPU A150C125-101500V125A1.42 "-7.08 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A150C125-40 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 1500V 125A, Tyyppi 40, Iskuri | CH4TPV A150C125-401500V125A1.75 "-6.84 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A150C140-20 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 1500V 140A, Tyyppi 20, Iskuri | CH4TPW A150C140-201500V140A1.1 "3"6.61 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A150C140-40 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 1500V 140A, Tyyppi 40, Iskuri | CH4TPX A150C140-401500V140A1.75 "-6.84 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A150C150-40 Kondensaattorisulake, Keskijännite, 1500V 150A, Tyyppi 40, Iskuri | CH4TPZ A150C150-401500V150A1.75 "-6.84 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A150C150-10 kondensaattorisulake, keskijännite, 1500 V 150 A, tyyppi 10, suojakytkin