MERSEN FERRAZ A120X20-1 puolijohdesulake, nopea, 1200V, 20A, aR-luokka | CH4TPJ

MERSEN FERRAZ A120X20-1 puolijohdesulake, nopea, 1200 V, 20A, aR-luokka

Tuote: CH4TPJ Malli: A120X20-1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus1200V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu20A
Halkaisija0.81 "
Pituus4.63 "
AsennusLeikata
NopeusHigh Speed

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)13
Laivan leveys (cm)10.46

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ A120X10-1 puolijohdesulake, nopea, 1200V, 10A, aR-luokka | CH4TPF A120X10-110A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A120X1-1 puolijohdesulake, nopea, 1200V, 1A, aR-luokka | CH4TPG A120X1-11A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A120X15-1 puolijohdesulake, nopea, 1200V, 15A, aR-luokka | CH4TPH A120X15-115A€272.52
MERSEN FERRAZ A120X2-1 puolijohdesulake, nopea, 1200V, 2A, aR-luokka | CH4TPK A120X2-12A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A120X25-1 puolijohdesulake, nopea, 1200V, 25A, aR-luokka | CH4TPL A120X25-125A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A120X30-1 puolijohdesulake, nopea, 1200V, 30A, aR-luokka | CH4TPM A120X30-130A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A120X3-1 puolijohdesulake, nopea, 1200V, 3A, aR-luokka | CH4TPN A120X3-13A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A120X20-1 puolijohdesulake, nopea, 1200 V, 20A, aR-luokka