MERSEN FERRAZ 9F62DDD065 Sulake, Keskijännite, 15500V, 65A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4TBZ

MERSEN FERRAZ 9F62DDD065 Sulake, Keskijännite, 15500V, 65A, E-luokitus, Holkkikiinnitys

Tuote: CH4TBZ Malli: 9F62DDD065

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus15500V
Rungon materiaaliEpoksi
Nykyinen arvostelu65A
Halkaisija3"
Taajuus50 / 60 Hz
Pituus18.88 "
AsennusLeikata
NopeusE-luokitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7745
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.33
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluNopeusHinta
MERSEN FERRAZ 9F62DDD050 Sulake, Keskijännite, 15500V, 50A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4TBY 9F62DDD05050AE-luokitus€1,720.52
MERSEN FERRAZ 9F62DDD080 Sulake, Keskijännite, 15500V, 80A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4TCA 9F62DDD08080AE-luokitus-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F62DDD100 Sulake, Keskijännite, 15500V, 100A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4TCB 9F62DDD100100AE-luokiteltu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 9F62DDD065 Sulake, Keskijännite, 15500V, 65A, E-luokitus, Holkkikiinnitys