MERSEN FERRAZ 9F60HNJ100 Sulake, Keskijännite, 25800V, 100A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4RZR

MERSEN FERRAZ 9F60HNJ100 sulake, keskijännite, 25800V, 100A, E-mittaus, holkkikiinnitteinen iskuri

Tuote: CH4RZR Malli: 9F60HNJ100

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus25800V
Rungon materiaaliEpoksi
Nykyinen arvostelu100A
Korkeus6.16 "
Pituus24.81 "
AsennusLeikata
NopeusE-luokitus
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.285
Laivan korkeus (cm)63.2
Laivan pituus (cm)16.81
Laivan leveys (cm)8.59

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ 9F60CMJ001 Sulake, Keskijännite, 25800V, 1A, E mitoitettu, holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RUE 9F60CMJ0011A2"17.2 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CMJ002 Sulake, Keskijännite, 25800V, 2A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RUF 9F60CMJ0022A2"17.2 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60CMJ905 Sulake, Keskijännite, 25800V, 0.5A, E-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4RUG 9F60CMJ9050.5A2"17.2 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DNJ001 Sulake, Keskijännite, 25800V, 1A, E mitoitettu, holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RVV 9F60DNJ0011A2"23.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DNJ002 Sulake, Keskijännite, 25800V, 2A, E mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RVW 9F60DNJ0022A2"23.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DNJ003 Sulake, Keskijännite, 25800V, 3A, E mitoitettu, Holkkikiinnitysisku | CH4RVX 9F60DNJ0033A2"23.18 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60DNJ005 Sulake, Keskijännite, 25800V, 5A, E mitoitettu, Holkkikiinnitysisku | CH4RVY 9F60DNJ0055A2"23.18 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 9F60HNJ100 sulake, keskijännite, 25800V, 100A, E-mittaus, holkkikiinnitteinen iskuri