MERSEN FERRAZ 70305 puolijohdesulake, 750V, 30A, lisälaite, tinattu, alumiinikotelo | CH4RPK

MERSEN FERRAZ 70305 puolijohdesulake, 750 V, 30 A, lisälaite, tinattu, alumiinikotelo

Tuote: CH4RPK Malli: 70305

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus750V
Rungon materiaalikestomuovi
Nykyinen arvostelu30A
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus1.37 "
Pituus3"
Max. Sulakkeen luokitus30A
Napojen lukumääräkyykäärme
Leveys0.97 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)7.92
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)9.19

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vahvistetulla pidikkeellä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 70306 Puolijohdesulake, 750V, 30A, 1-napainen tinattu, alumiinikotelo | CH4RPL 703061 napaa1.06 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 70307 Puolijohdesulake, 750V, 30A, 2-napainen tinattu, alumiinikotelo | CH4RPM 703072 napaa2.03 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 70308 Puolijohdesulake, 750V, 30A, 3-napainen tinattu, alumiinikotelo | CH4RPN 703083 napaa3"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 70315 puolijohdesulake, 750V, 30A, lisälaite, tinattu, kupariruuvi | CH4RPP 70315kyykäärme0.97 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 70316 Puolijohdesulake, 750V, 30A, 1-napainen tinattu, kupariruuvi | CH4RPQ 703161 napaa1.06 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 70317 Puolijohdesulake, 750V, 30A, 2-napainen tinattu, kupariruuvi | CH4RPR 703172 napaa2.03 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 70318 Puolijohdesulake, 750V, 30A, 3-napainen tinattu, kupariruuvi | CH4RPT 703183 napaa3"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 70305 puolijohdesulake, 750 V, 30 A, lisälaite, tinattu, alumiinikotelo