Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ 64001J Fuse Base, 600V, 400A, Class J, 1 Pole, Tin Plated, Aluminium Box | CH4RMT

MERSEN FERRAZ 64001J sulakekanta, 600V, 400A, luokka J, 1-napainen, tinattu, alumiinikotelo

Varastossa
Tuote: CH4RMT Malli: 64001J

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€397.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalifenoliset
Nykyinen arvostelu400A
SulakeluokkaLuokka J
Korkeus3.75 "
Pituus8"
Max. Sulakkeen luokitus400A
Napojen lukumäärä1 napaa
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.68

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluKorkeusPituusMax. Sulakkeen luokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 60300J Sulakejalka, 600V, 30A, luokka J, lisälaite, tinattu, alumiinikotelo | CH4REA 60300JGFPC30A2.12 "4"30Akyykäärme1.5 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60301J Varokekalusto, 600V, 30A, luokka J, 1 napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4REC 60301JGFPC30A2.12 "4"30A1 napaa1.65 "€28.84
MERSEN FERRAZ 60302J Varokekalusto, 600V, 30A, luokka J, 2-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4PUNAINEN 60302JGFPC30A2.12 "4"30A2 napaa3.15 "€46.89
MERSEN FERRAZ 60303J Varokekalusto, 600V, 30A, luokka J, 3-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4REE 60303JGFPC30A2.12 "4"30A3 napaa4.65 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60310J Sulakejalka, lisälaite, 600V, 30A, luokka J, tinattu, kupariruuvi | CH4REZ 60310JGFPC30A2.12 "4"30Akyykäärme1.5 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60311J Sulakepohja, 600V, 30A, luokka J, 1 napa, tinattu, kupariruuvi | CH4RFA 60311JGFPC30A2.12 "4"30A1 napaa1.65 "€16.62
MERSEN FERRAZ 60312J Varokekalusto, 600V, 30A, luokka J, 2-napainen, tinattu, kupariruuvi | CH4RFC 60312JGFPC30A2.12 "4"30A2 napaa3.15 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 64001J sulakekanta, 600V, 400A, luokka J, 1-napainen, tinattu, alumiinikotelo
€397.73 / yksikkö