MERSEN FERRAZ 61007SJ Varokekalusto, 600V, 100A, luokka J, 2-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4RLC

MERSEN FERRAZ 61007SJ sulakepohja, 600V, 100A, luokka J, 2-napainen, tinattu, alumiinikotelo

Tuote: CH4RLC Malli: 61007SJ

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGFPC
Nykyinen arvostelu100A
SulakeluokkaLuokka J
Korkeus2.36 "
Pituus4.8 "
Max. Sulakkeen luokitus100A
Napojen lukumäärä2 napaa
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8505
Laivan korkeus (cm)6.2
Laivan pituus (cm)21.44
Laivan leveys (cm)13

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKorkeusPituusMax. Sulakkeen luokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 60305SJ Varokekalusto, 600V, 30A, luokka J, lisälaite, tinattu, alumiinikotelo | CH4REH 60305SJ30A2.2 "3.9 "30Akyykäärme1.16 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60306SJ Varokekalusto, 600V, 30A, luokka J, 1 napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4REM 60306SJ30A2.2 "3.9 "30A1 napaa1.29 "€54.03
MERSEN FERRAZ 60307SJ Varokekalusto, 600V, 30A, luokka J, 2-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4RER 60307SJ30A2.2 "3.9 "30A2 napaa2.45 "€88.68
MERSEN FERRAZ 60308SJ Varokekalusto, 600V, 30A, luokka J 3 napa, tinattu, alumiinikotelo | CH4REW 60308SJ30A2.2 "3.9 "30A33.62 "€84.64
MERSEN FERRAZ 60315SJ Sulakejalka, lisälaite, 600V, 30A, luokka J, tinattu, kupariruuvi | CH4RFH 60315SJ30A2.2 "3.9 "30Akyykäärme1.16 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60316SJ Varokekalusto, 600V, 30A, luokka J, 1 napa, tinattu, kupariruuvi | CH4RFM 60316SJ30A2.2 "3.9 "30A1 napaa1.29 "€25.76
MERSEN FERRAZ 60317SJ Sulakepohja, 600V, 30A, luokka J, 2-napainen, tinattu, kupariruuvi | CH4RFR 60317SJ30A2.2 "3.9 "30A2 napaa2.45 "€51.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 61007SJ sulakepohja, 600V, 100A, luokka J, 2-napainen, tinattu, alumiinikotelo