Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ 60306SJ Varokekalusto, 600V, 30A, luokka J, 1 napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4REM

MERSEN FERRAZ 60306SJ sulakepohja, 600V, 30A, luokka J, 1-napainen, tinattu, alumiinikotelo

Varastossa
Tuote: CH4REM Malli: 60306SJ

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGFPC
Nykyinen arvostelu30A
SulakeluokkaLuokka J
Korkeus2.2 "
Pituus3.9 "
Max. Sulakkeen luokitus30A
Napojen lukumäärä1 napaa
Leveys1.29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)3.28

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vahvistetulla pidikkeellä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKorkeusPituusMax. Sulakkeen luokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 60305SJ Varokekalusto, 600V, 30A, luokka J, lisälaite, tinattu, alumiinikotelo | CH4REH 60305SJ30A2.2 "3.9 "30Akyykäärme1.16 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60307SJ Varokekalusto, 600V, 30A, luokka J, 2-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4RER 60307SJ30A2.2 "3.9 "30A2 napaa2.45 "€88.68
MERSEN FERRAZ 60308SJ Varokekalusto, 600V, 30A, luokka J 3 napa, tinattu, alumiinikotelo | CH4REW 60308SJ30A2.2 "3.9 "30A33.62 "€84.64
MERSEN FERRAZ 60315SJ Sulakejalka, lisälaite, 600V, 30A, luokka J, tinattu, kupariruuvi | CH4RFH 60315SJ30A2.2 "3.9 "30Akyykäärme1.16 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60316SJ Varokekalusto, 600V, 30A, luokka J, 1 napa, tinattu, kupariruuvi | CH4RFM 60316SJ30A2.2 "3.9 "30A1 napaa1.29 "€25.76
MERSEN FERRAZ 60317SJ Sulakepohja, 600V, 30A, luokka J, 2-napainen, tinattu, kupariruuvi | CH4RFR 60317SJ30A2.2 "3.9 "30A2 napaa2.45 "€51.93
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60318SJ Sulakepohja, 600V, 30A, luokka J 3 napa, tinattu, kupariruuvi | CH4RFW 60318SJ30A2.2 "3.9 "30A33.62 "€75.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 60306SJ sulakepohja, 600V, 30A, luokka J, 1-napainen, tinattu, alumiinikotelo
€54.03 / yksikkö