MERSEN FERRAZ 60318T Sulakejalka, 600V, 30A, luokka T 3 napa, tinattu, kupariruuvi | CH4RFX

MERSEN FERRAZ 60318T sulakepohja, 600 V, 30 A, luokka T 3 napa, tinattu, kupariruuvi

Tuote: CH4RFX Malli: 60318T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGFPC
Nykyinen arvostelu30A
SulakeluokkaLuokka T
Korkeus1.56 "
Pituus3.13 "
Max. Sulakkeen luokitus30A
Napojen lukumäärä3
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.873
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16.51

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vahvistetulla pidikkeellä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluKorkeusPituusMax. Sulakkeen luokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 60305T Varokekalusto, 600V, 30A, luokka T, lisälaite, tinattu, alumiinikotelo | CH4REJ 60305TGFPC30A1.56 "3.13 "30Akyykäärme0.88 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60306T Varokekalusto, 600V, 30A, luokka T, 1 napa, tinattu, alumiinikotelo | CH4REN 60306TGFPC30A1.56 "3.13 "30A1 napaa0.97 "€26.83
MERSEN FERRAZ 60307T Varokekalusto, 600V, 30A, luokka T, 2-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4RET 60307TGFPC30A1.56 "3.13 "30A2 napaa1.84 "€42.12
MERSEN FERRAZ 60308T Varokekalusto, 600V, 30A, luokka T 3 napa, tinattu, alumiinikotelo | CH4REX 60308TGFPC30A1.56 "3.13 "30A32.75 "€58.56
MERSEN FERRAZ 60315T Varokekalusto, Lisälaite, 600V, 30A, Luokka T, Tinattu, Kupariruuvi | CH4RFJ 60315TGFPC30A1.56 "3.13 "30Akyykäärme0.88 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60316T Sulakepohja, 600V, 30A, luokka T, 1 napa, tinattu, kupariruuvi | CH4RFN 60316TGFPC30A1.56 "3.13 "30A1 napaa0.97 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 60317T Varokekalusto, 600V, 30A, luokka T, 2-napainen, tinattu, kupariruuvi | CH4RFT 60317TGFPC30A1.56 "3.13 "30A2 napaa1.84 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 60318T sulakepohja, 600 V, 30 A, luokka T 3 napa, tinattu, kupariruuvi