MERSEN FERRAZ 30609T Fuse Base, 300V, 60A, Class T, 4 Pole, Tin Plated, Aluminium Box | CH4QZW

MERSEN FERRAZ 30609T sulakekanta, 300V, 60A, luokka T, 4 napa, tinattu, alumiinikotelo

Tuote: CH4QZW Malli: 30609T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus300V
Rungon materiaaliGFPC
Nykyinen arvostelu60A
SulakeluokkaLuokka T
Korkeus1.47 "
Pituus3.37 "
Max. Sulakkeen luokitus60A
Napojen lukumäärä4 napaa
Leveys2.73 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16.51

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vahvistetulla pidikkeellä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluKorkeusPituusMax. Sulakkeen luokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 30305T Varokekalusto, Lisälaite, 300V, 30A, Luokka T, Tinattu, Alumiinilaatikko | CH4QXX 30305TGFPC30A1.47 "3.37 "30Akyykäärme3.6 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 30306T Varokekalusto, 300V, 30A, luokka T, 1 napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QXY 30306TGFPC30A1.47 "3.37 "30A1 napaa0.88 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 30307T Varokekalusto, 300V, 30A, luokka T, 2-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QXZ 30307TGFPC30A1.47 "3.37 "30A2 napaa0.98 "€44.93
MERSEN FERRAZ 30308T Varokekalusto, 300V, 30A, luokka T, 3-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QYA 30308TGFPC30A1.47 "3.37 "30A3 napaa1.85 "€60.07
MERSEN FERRAZ 30309T Varokekalusto, 300V, 30A, luokka T, 4-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QYB 30309TGFPC30A1.47 "3.37 "30A4 napaa2.73 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 30315T Varokekalusto, Lisälaite, 300V, 30A, Luokka T, Tinattu, Kupariruuvi | CH4QYL 30315TGFPC30A1.47 "3.37 "30Akyykäärme3.6 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 30316T Varokekalusto, 300V, 30A, luokka T, 1 napa, tinattu, kupariruuvi | CH4QYM 30316TGFPC30A1.47 "3.37 "30A1 napaa0.88 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 30609T sulakekanta, 300V, 60A, luokka T, 4 napa, tinattu, alumiinikotelo