MERSEN FERRAZ 30357T Varokekalusto, 300V, 30A, luokka T, 2-napainen, tinattu, kuparilaatikko | CH4QZN

MERSEN FERRAZ 30357T sulakekanta, 300V, 30A, luokka T, 2 napa, tinattu, kuparilaatikko

Tuote: CH4QZN Malli: 30357T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus300V
Rungon materiaaliGFPC
Nykyinen arvostelu30A
SulakeluokkaLuokka T
Korkeus1.47 "
Pituus3.37 "
Max. Sulakkeen luokitus30A
Napojen lukumäärä2 napaa
Leveys0.98 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.684
Laivan korkeus (cm)6.2
Laivan pituus (cm)21.44
Laivan leveys (cm)13

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluKorkeusPituusMax. Sulakkeen luokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 30305T Varokekalusto, Lisälaite, 300V, 30A, Luokka T, Tinattu, Alumiinilaatikko | CH4QXX 30305TGFPC30A1.47 "3.37 "30Akyykäärme3.6 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 30306T Varokekalusto, 300V, 30A, luokka T, 1 napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QXY 30306TGFPC30A1.47 "3.37 "30A1 napaa0.88 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 30307T Varokekalusto, 300V, 30A, luokka T, 2-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QXZ 30307TGFPC30A1.47 "3.37 "30A2 napaa0.98 "€44.93
MERSEN FERRAZ 30308T Varokekalusto, 300V, 30A, luokka T, 3-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QYA 30308TGFPC30A1.47 "3.37 "30A3 napaa1.85 "€60.07
MERSEN FERRAZ 30309T Varokekalusto, 300V, 30A, luokka T, 4-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QYB 30309TGFPC30A1.47 "3.37 "30A4 napaa2.73 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 30315T Varokekalusto, Lisälaite, 300V, 30A, Luokka T, Tinattu, Kupariruuvi | CH4QYL 30315TGFPC30A1.47 "3.37 "30Akyykäärme3.6 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 30316T Varokekalusto, 300V, 30A, luokka T, 1 napa, tinattu, kupariruuvi | CH4QYM 30316TGFPC30A1.47 "3.37 "30A1 napaa0.88 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 30357T sulakekanta, 300V, 30A, luokka T, 2 napa, tinattu, kuparilaatikko