Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ 30313R Varokekalusto, 600V, 30A, luokka CC, 3-napainen, tinattu, kupariruuvi | CH4QYK

MERSEN FERRAZ 30313R sulakepohja, 600V, 30A, luokka CC, 3-napainen, tinattu, kupariruuvi

Varastossa
Tuote: CH4QYK Malli: 30313R

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGFPC
Nykyinen arvostelu30A
SulakeluokkaLuokka CC
Korkeus1.31 "
Pituus3.04 "
Max. Sulakkeen luokitus30A
Napojen lukumäärä3
Leveys1.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.33
Laivan pituus (cm)7.72
Laivan leveys (cm)4.06

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vahvistetulla pidikkeellä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 30310R Varokekalusto, Lisälaite, 600V, 30A, luokka CC, tinattu, kupariruuvi | CH4QYD 30310Rkyykäärme2.35 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 30311R Varokekalusto, 600V, 30A, luokka CC, 1 napa, tinattu, kupariruuvi | CH4QYF 30311R10.75 "€9.52
MERSEN FERRAZ 30312R Varokekalusto, 600V, 30A, luokka CC, 2-napainen, tinattu, kupariruuvi | CH4QYH 30312R20.85 "€20.22
MERSEN FERRAZ 30322R Varokekalusto, 600V, 30A, luokka CC, 2-napainen, tinattu, kuparipainelevy | CH4QYV 30322R20.85 "€37.51
MERSEN FERRAZ 30350R Varokekalusto, 600V, 30A, lisälaite, luokka CC, tinattu, kuparilaatikko | CH4QZD 30350Rkyykäärme2.35 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 30351R Varokekalusto, 600V, 30A, luokka CC, 1 napainen, tinattu kuparilaatikko | CH4QZF 30351R10.75 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 30352R Varokekalusto, 600V, 30A, luokka CC, 2 napainen, tinattu kuparilaatikko | CH4QZH 30352R20.85 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 30313R sulakepohja, 600V, 30A, luokka CC, 3-napainen, tinattu, kupariruuvi
€24.91 / yksikkö