Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 69957399711 Lukitushionta Dsc 2 tuumaa 100 Grit Tr Pk100 | AG7AGZ 49U888

MERIT 69957399711 Lukitushiomalevy 2 tuumaa 100 karkeus Tr Pk100

Varastossa
Tuote: AG7AGZ Malli: 69957399711Ristiviite: 49U888

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyn lukitseminen
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
KiinnitysjärjestelmäTR
LiitetyyppiRoll-On / Off
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
VäriRuskea
Levy Dia.2"
LuokkaKeskikokoinen
sisu100
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.LuokkasisuMaks. KierroslukuPkg. MääräHinta
MERIT 69957399706 Lukitushionta Dsc 2 tuumaa 36 Grit Tr Pk100 | AG7AGY 49U887 699573997062"Karkea3630,000100€129.24
MERIT 69957399715 Lukitushionta Dsc 2 tuumaa 240 Grit Tr Pk100 | AG7AHA 49U889 699573997152"Erittäin hieno24030,000100€118.76
MERIT 69957399718 Lukitushiomalaikka 3 tuumaa 36 Grit Tr Pk50 | AG7AHB 49U890 699573997183"Karkea3620,00050€104.28
MERIT 69957399710 Lukitushiomalaikka 2 tuumaa 80 Grit Tr Pk100 | AG7AHC 49U891 699573997102"Keskikokoinen8030,000100€118.87
MERIT 69957399721 Lukitushiomalaikka 3 tuumaa 60 Grit Tr Pk50 | AG7AHP 49U904 699573997213"Keskikokoinen6020,00050€88.24
MERIT 69957399723 Lukitushiomalaikka 3 tuumaa 100 Grit Tr Pk50 | AG7AHQ 49U905 699573997233"Keskikokoinen10020,00050€86.84
MERIT 69957399722 Lukitushiomalaikka 3 tuumaa 80 Grit Tr Pk50 | AG7AHR 49U906 699573997223"Keskikokoinen8020,00050€88.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 69957399711 Lukitushiomalevy 2 tuumaa 100 karkeus Tr Pk100
€112.06 /pakkaus