Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834194059 Hiomanauha 6 tuuman leveys x 48 tuumaa pituus 360 karkeus | AF9TDY 30TT11

MERIT 08834194059 Hiomanauha 6 tuuman leveys x 48 tuumaa pituus 360 karkeus

Varastossa
Tuote: AF9TDY Malli: 08834194059Ristiviite: 30TT11

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
Värisininen
LuokkaErittäin hieno
sisu360
Pituus48 "
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MERIT 08834194014 Hiomanauha 1 tuuman leveys x 42 tuumaa pituus 360 karkeus | AF9RXB 30TR81 0883419401442 "1"€12.25
MERIT 08834194017 Hiomanauha 2 tuuman leveys x 48 tuumaa pituus 360 karkeus | AF9RXE 30TR84 0883419401748 "2"€41.38
MERIT 08834194020 Hiomanauha 2 tuuman leveys x 60 tuumaa pituus 360 karkeus | AF9TDC 30TR87 0883419402060 "2"€49.86
MERIT 08834194011 Hiomanauha 3/4 tuuman leveys x 20-1/2 tuumaa pituus 360 karkeus | AF9TDK 30TR94 0883419401120.5 "3 / 4 "€7.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834194059 Hiomanauha 6 tuuman leveys x 48 tuumaa pituus 360 karkeus
€63.26 / yksikkö