Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834180239 Kierrekara | AD2LNN 3RB82

MERIT 08834180239 Kierrekara

Varastossa
Tuote: AD2LNN Malli: 08834180239Ristiviite: 3RB82
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
€4.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen karan
Sopii reikään1 / 8 "
Pilotti Dia.1 / 8 "
Lentäjän pituus1"
Varsi Dia.1 / 4 "
Kierteen koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8466925090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 3RB82 on ehdotettu korvaava 11N311

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834180239 Kierrekara
€4.46 / yksikkö