Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834166407 Pinnankäsittelylevy 1-1/2 tuumaa Karkea | AG3CKP 32UX65

MERIT 08834166407 Pinnankäsittelylevy 1-1/2 tuumaa karkea

Varastossa
Tuote: AG3CKP Malli: 08834166407Ristiviite: 32UX65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintakäsittelylevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTS
LiitetyyppiPikavaihto
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriRuskea
Levy Dia.1.5 "
LuokkaKarkea
sisu50
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi6805300000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 32UX65 on 26W878: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 66623340035 Pinnankäsittelylevy 1-1/2 tuumaa Medium | AG3CJQ 32UX34 66623340035KastanjanruskeaKeskikokoinen80€1.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834166407 Pinnankäsittelylevy 1-1/2 tuumaa karkea
€1.56 / yksikkö