Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834131583 Mounted Flap Wheel, Coated, Threaded Shank, Aluminium Oxide, 2 Inch Dia. | CH6HLQ 3DV51

MERIT 08834131583 Asennettu läppäpyörä, pinnoitettu, kierrevarsi, alumiinioksidi, halk. 2 tuumaa.

Varastossa
Tuote: CH6HLQ Malli: 08834131583Ristiviite: 3DV51

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu läppärä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
Halkaisija2"
Kasvojen leveys1 / 2 "
LuokkaKarkea
sisu80
Maks. Kierrosluku25000 RPM
Varren koko1 / 4 "
Varren tyyppikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
AlkuperämaaSaksa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren kokoHioma-tyyppiHalkaisijaVarren tyyppiLeveysKasvojen leveysLuokkasisuPkg. MääräHinta
MERIT 08834131921 Läppäpyörä kuitukangas 3 x 1 x 1/4 tuuman varsi | AH4BHP 34CC73 088341319211 / 4 "Kuitukangastuotteiden3"Suoraan1"-Loppu1201€48.08
MERIT 08834137511 Läppäpyörä 1-3/16 x 3/8 x 1/8 tuumaa Varsi 80 Grit | AH4BHW 34CC80 088341375111 / 8 "Päällystetty1.187 "Suoraan3 / 8 "-Keskikokoinen801€14.81
MERIT 08834131823 Asennettu läppäpyörä, pinnoitettu, suora varsi, 3/8" halkaisija | AX3MRF 3RB98 088341318231 / 8 "Päällystetty3 / 8 "Suoraan-3 / 8 "Keskikokoinen1201€8.58
MERIT 08834133004 Asennettu läppäpyörä, pinnoitettu, kierrevarsi, halk. 2" | AX3MVT 3DV53 088341330041 / 4 "Päällystetty2"kierteitetyt-1 / 2 "Loppu1801€15.57
MERIT 08834131011 Pinnoitettu alumiinioksidiasennettu läppäpyörä, kierrevarsityyppi, 1 tuuman halkaisija. | CD2KHA 3DV45 088341310111 / 4 "Päällystetty1"kierteitetyt-1"Loppu1801€8.40
MERIT 08834132008 Pinnoitettu alumiinioksidiasennettu läppäpyörä, kierrevarsityyppi, 1-5/8 tuumaa | CD2KHB 3DV46 088341320081 / 4 "Päällystetty1.625 "kierteitetyt-1 / 2 "Karkea601€14.53
MERIT 08834131592 Pinnoitettu alumiinioksidiasennettu läppäpyörä, kierrevarsityyppi, halk. 2 tuumaa. | CD2KHD 3DV56 088341315921 / 4 "Päällystetty2"kierteitetyt-1"Keskikokoinen1201€1.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834131583 Asennettu läppäpyörä, pinnoitettu, kierrevarsi, alumiinioksidi, halk. 2 tuumaa.
€14.39 / yksikkö