Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834131008 Flap Wheel 1 Diameter 1 Width Shank 1/4-20 60 | AC4JHU 30C645

MERIT 08834131008 Läppäpyörä 1 Halkaisija 1 Leveys Varsi 1/4-20 60

Varastossa
Tuote: AC4JHU Malli: 08834131008Ristiviite: 30C645

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma läppärä
Hioma-aineAlumiinioksidiseos
Hioma-tyyppiSuljettu takki, hartsisidos
Halkaisija1"
LuokkaKarkea
sisu60
Maks. Kierrosluku30,000
Varren koko1 / 4 "-20
Varren tyyppikierteitetyt
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLuokkasisuMaks. KierroslukuVarren kokoVarren tyyppiLeveysHinta
MERIT 08834137142 Läppäpyörä 1-1/2 Halkaisija 1 Leveys varsi 1/4 120 | AC4JGK 30C612 088341371421.5 "Loppu12025,0001 / 4 "Suoraan1"€12.01
MERIT 08834132101 Läppäpyörä 1-1/2 Halkaisija 1 Leveys varsi 1/4 240 | AC4JGP 30C616 088341321011.5 "Erittäin hieno24025,0001 / 4 "Suoraan1"€12.71
MERIT 08834137340 Läppäpyörä 1-1/2 Halkaisija 1 Leveys varsi 1/4 60 | AC4JGU 30C620 088341373401.5 "Karkea6025,0001 / 4 "Suoraan1"€11.42
MERIT 08834137141 Läppärengas 1-1 / 2 Halkaisija 1 Leveysvarsi 1/4 80 | AC4JGW 30C622 088341371411.5 "Keskikokoinen8025,0001 / 4 "Suoraan1"€11.42
MERIT 08834137312 Läppäpyörä 1 Halkaisija 1 Leveysvarsi 1/4 120 | AC4JHA 30C627 088341373121"Loppu12030,0001 / 4 "Suoraan1"€9.00
MERIT 08834137313 Läppärengas 1 Halkaisija 1 Leveysvarsi 1/4 180 | AC4JHC 30C629 088341373131"Erittäin hieno18030,0001 / 4 "Suoraan1"€9.58
MERIT 08834137315 Läppärengas 1 Halkaisija 1 Leveysvarsi 1/4 320 | AC4JHG 30C633 088341373151"Erittäin hieno32030,0001 / 4 "Suoraan1"€7.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834131008 Läppäpyörä 1 Halkaisija 1 Leveys Varsi 1/4-20 60
€7.89 / yksikkö