Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834112054 Sand-o-flex Refill 350-rp A / o 80 Grit | AA7FZZ 15X508

MERIT 08834112054 Sand-o-flex Refill 350 rp A/o 80 Grit

Varastossa
Tuote: AA7FZZ Malli: 08834112054Ristiviite: 15X508

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiekkapaperiarkki
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoJ
VäriRuskea
LuokkaKANSSA
sisu80
Pituus11 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3938
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERIT 08834112044 Sand-o-flex Refill 350-rp A / o 80 Grit | AA7GAB 15X510 08834112044€26.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834112054 Sand-o-flex Refill 350 rp A/o 80 Grit
€22.72 / yksikkö