Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 05539512521 Pintakäsittelylevy 6 tuuman 80 Grit Medium | AG3CKW 32UX71

MERIT 05539512521 Pinnankäsittelylevy 6 tuumaa 80 Grit Medium

Varastossa
Tuote: AG3CKW Malli: 05539512521Ristiviite: 32UX71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintakäsittelylevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriKastanjanruskea
Levy Dia.6"
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi6804100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 05539512522 Pinnankäsittelylevy 6 tuumaa 50 Grit Coarse | AG3CKV 32UX70 05539512522RuskeaKarkea50€8.43
MERIT 08834162587 6 tuuman pintakäsittelylevy erittäin hieno | AG3CKX 32UX72 08834162587sininenErittäin hieno150€7.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 05539512521 Pinnankäsittelylevy 6 tuumaa 80 Grit Medium
€8.11 / yksikkö