Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 05539512514 Pintakäsittelylevy 4 tuumaa 80 Grit Medium | AG3CLM 32UX90

MERIT 05539512514 Pinnankäsittelylevy 4 tuumaa 80 Grit Medium

Varastossa
Tuote: AG3CLM Malli: 05539512514Ristiviite: 32UX90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintakäsittelylevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriKastanjanruskea
Levy Dia.4"
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi6804100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 05539512515 Pintakäsittelylautanen 4 tuuman 50-karkea karkea | AG3CLL 32UX89 05539512515RuskeaKarkea50€4.50
MERIT 66623325935 4 tuuman pintakäsittelylevy erittäin hieno | AG3CLN 32UX91 66623325935sininenErittäin hieno150€4.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 05539512514 Pinnankäsittelylevy 4 tuumaa 80 Grit Medium
€4.50 / yksikkö