Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERCOID SBLT2-15-60-ETFE upotettava pintalähetin 15 psi: een AC2CHC 2HMC4

MERCOID SBLT2-15-60-ETFE upotettava pinnankorkeuslähetin 15 Psi:iin

Varastossa
Tuote: AC2CHC Malli: SBLT2-15-60-ETFERistiviite: 2HMC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,160.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettavan tason lähetin
tarkkuus+/- 0.25% Täysi asteikko
KaapelipäällysteETFE
Kaapelin pituus60ft.
ulostulo4 - 20 mA DC
Virta vaaditaan13 - 30 VDC
Painealue0 - 15 psi
Anturin pituus6-45 / 64 "
Temp. alue0 astetta 150 astetta F
TyyppiLuodin nenä
Kostutetut materiaalit316 ruostumatonta terästä, 316L ruostumatonta terästä, Buna-N, PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9026102080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusPainealueTemp. alueTyyppiKostutetut materiaalitHinta
MERCOID PBLT2-5-40 Upotettava pintalähetin 0 - 5 Psi | AC2CGR 2HMB3 PBLT2-5-4040ft.0 - 5 psi0 astetta 200 astetta FLintuhäkin suunnittelu316 ruostumatonta terästä, 316L ruostumatonta terästä, Buna-N€1,324.75
MERCOID PBLT2-10-40 Upotettava pinta-anturi 10 psi: een AC2CGT 2HMB4 PBLT2-10-4040ft.0 - 10 psi0 astetta 200 astetta FLintuhäkin suunnittelu316 ruostumatonta terästä, 316L ruostumatonta terästä, Buna-N€1,324.75
MERCOID PBLT2-15-60 upotettava tasolähetin 15 psi: een AC2CGU 2HMB5 PBLT2-15-6060ft.0 - 15 psi0 astetta 200 astetta FLintuhäkin suunnittelu316 ruostumatonta terästä, 316L ruostumatonta terästä, Buna-N€1,494.68
MERCOID PBLT2-20-60 upotettava tasolähetin 20 psi: een AC2CGV 2HMB6 PBLT2-20-6060ft.0 - 20 psi0 astetta 200 astetta FLintuhäkin suunnittelu316 ruostumatonta terästä, 316L ruostumatonta terästä, Buna-N€1,494.68
MERCOID PBLT2-5-40-PU-upotettava pintalähetin 0 - 5 Psi | AC2CGW 2HMB7 PBLT2-5-40-PU40ft.0 - 5 psi0 astetta 200 astetta FLintuhäkin suunnittelu316 ruostumatonta terästä, 316L ruostumatonta terästä, Buna-N, polyuretaania€1,023.74
MERCOID PBLT2-10-40-PU-upotettava tasolähetin 10 psi: een AC2CGX 2HMB8 PBLT2-10-40-PU40ft.0 - 10 psi0 astetta 200 astetta FLintuhäkin suunnittelu316 ruostumatonta terästä, 316L ruostumatonta terästä, Buna-N, polyuretaania€1,023.74
MERCOID PBLT2-15-60-PU upotettava tasolähetin 15 Psi | AC2CGY 2HMB9 PBLT2-15-60-PU60ft.0 - 15 psi0 astetta 200 astetta FLintuhäkin suunnittelu316 ruostumatonta terästä, 316L ruostumatonta terästä, Buna-N, polyuretaania€1,093.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERCOID SBLT2-15-60-ETFE upotettava pinnankorkeuslähetin 15 Psi:iin
€1,160.03 / yksikkö