Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE N9680S Pinnoitetut käsineet S Harmaa/punainen Pr | AD2DJD 3NGW9

MEMPHIS GLOVE N9680S Päällystetyt käsineet S Harmaa / punainen Pr

Varastossa
Tuote: AD2DJD Malli: N9680SRistiviite: 3NGW9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
Päällystyskuvioitu
PäällystysmateriaaliLatex
VäriHarmaa / punainen
LäimäysNeuloa ranne
Mitata15
Liner-materiaaliNylon
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE N9680L Päällystetyt käsineet L Harmaa / punainen Pr | AD2DJB 3NGW7 N9680LL€7.05
MEMPHIS GLOVE N9680M Päällystetyt käsineet M Harmaa / punainen Pr | AD2DJC 3NGW8 N9680MM€7.05
MEMPHIS GLOVE N9680XL Päällystetyt Hanskat Xl Harmaa / Punainen Pr | AF4PJH 9EDD7 N9680XLXL€7.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE N9680S Päällystetyt käsineet S Harmaa / punainen Pr
€7.05 / yksikkö