Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS-KÄSINE N96795XXL pinnoitettu hansikasvaahtonitriili 10-3 / 4 2XL PR | AH6EXT 35YR83

MEMPHIS GLOVE N96795XXL Päällystetty käsinevaahto Nitriili 10-3/4 2XL PR

Varastossa
Tuote: AH6EXT Malli: N96795XXLRistiviite: 35YR83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustasoEi testattu
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
Pinnoitteen peittoKoko
PäällystysPilkullinen
Päällystysmateriaalinitriili
VäriMusta
LäimäysNeuloa ranne
Mitata15
EristettyEi
Pituus10.75 "
Liner-materiaalivuoriton
Koko2XL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)10.8
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
MEMPHIS GLOVE N96795S Päällystetyt käsineet Vaahtonitriili 9-1 / 4 S PR | AH6EXN 35YR79 N96795S9.25 "S€11.89
MEMPHIS GLOVE N96795M Päällystetyt käsineet Vaahtonitriili 9-3 / 4 M PR | AH6EXP 35YR80 N96795M9.75 "M€11.89
MEMPHIS GLOVE N96795L Päällystetyt käsineet Vaahtonitriili 10 L PR | AH6EXQ 35YR81 N96795L10 "L€11.89
MEMPHIS GLOVE N96795XL Päällystetyt käsineet Vaahtonitriili 10-3 / 8 XL PR | AH6EXR 35YR82 N96795XL10.75 "XL€11.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE N96795XXL Päällystetty käsinevaahto Nitriili 10-3/4 2XL PR
€11.89 / yksikkö