Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE N9674S Päällystetyt käsineet S Musta Bi Polymer Pr | AB9PVF 2ELL8

MEMPHIS GLOVE N9674S Päällystetyt käsineet S Musta Bi Polymer Pr

Varastossa
Tuote: AB9PVF Malli: N9674SRistiviite: 2ELL8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystyskuvioitu
PäällystysmateriaaliBi-polymeeri
VäriMusta
LäimäysValssattu
Mitata15
Liner-materiaaliNylon
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE N9674L Päällystetyt käsineet L Black Bi Polymer Pr | AB9PVD 2ELL6 N9674LL€8.69
MEMPHIS GLOVE N9674M Päällystetyt käsineet M Black Bi Polymer Pr | AB9PVE 2ELL7 N9674MM€8.69
MEMPHIS GLOVE N9674XL Päällystetyt käsineet Xl Black Bi Polymer Pr | AB9PVG 2ELL9 N9674XLXL€8.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE N9674S Päällystetyt käsineet S Musta Bi Polymer Pr
€9.23 / yksikkö