Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE ML300AXL Leikkaa kestävät hansikkaat Musta Xl Pr | AD3QPF 40M353

MEMPHIS GLOVE ML300AXL-leikkauskestävät käsineet, musta Xl Pr

Varastossa
Tuote: AD3QPF Malli: ML300AXLRistiviite: 40M353

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä hansikas
KulumiskestäväEi
ANSI Leikatut grammat19,000
ANSI / ISEA-leikkaustaso5
TaustamateriaaliKangas
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysKarkea
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriMusta / Hi-Vis keltainen
LäimäysKoukku ja silmukka
LeikkauskestäväKyllä
Sormimateriaalikeinonahka
SormityyliKoko
Liner-materiaaliAlycore
Palmumateriaalikeinonahka
LävistyskestäväKyllä
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE ML300AM Leikkaa kestävät käsineet, musta M Pr | AD3QPD 40M351 ML300AMM€105.34
MEMPHIS GLOVE ML300AL Leikkaa kestävät käsineet, musta L Pr | AD3QPE 40M352 ML300ALL€105.34
MEMPHIS GLOVE ML300AXXL Leikkaa kestävät käsineet, mustat 2xl Pr | AD3QPG 40M354 ML300AXXL2XL€105.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE ML300AXL-leikkauskestävät käsineet, musta Xl Pr
€105.34 / yksikkö