Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE KV100L Leikkaa kestävä hansikas L keltainen, mustalla Pr | AB8DCB 25D576

MEMPHIS GLOVE KV100L viiltosuojakäsine L keltainen mustalla Pr

Varastossa
Tuote: AB8DCB Malli: KV100LRistiviite: 25D576

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskestävä hansikas
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
Pinnoitteen peittoKämmen / sormenpäät
Päällystysmateriaalinitriili
VäriKeltainen / Musta
LäimäysNeuloa ranne
Mitata13
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE KV100M Leikkaa kestävä hansikas M keltainen, mustalla Pr | AB8DCC 25D577 KV100MM€2.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE KV100L viiltosuojakäsine L keltainen mustalla Pr
€2.76 / yksikkö