Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 9696XS Päällystetyt käsineet Xs Harmaa polyuretaani Pr | AC6FCZ 33M003

MEMPHIS GLOVE 9696XS päällystetyt käsineet Xs harmaa polyuretaani Pr

Varastossa
Tuote: AC6FCZ Malli: 9696XSRistiviite: 33M003

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHarmaa
LäimäysSaumaton neule
Mitata13
Liner-materiaaliNylon
KokoXS
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 9696XXL päällystetyt käsineet 2xl harmaa polyuretaani Pr | AC6FDA 33M004 9696XXL2XL€5.08
MEMPHIS GLOVE 9696L Pinnoitetut käsineet L Harmaa polyuretaani Pr | AD2MWR 3RUL3 9696LL€5.08
MEMPHIS GLOVE 9696M päällystetyt käsineet M Harmaa polyuretaani Pr | AD2MWT 3RUL4 9696MM€5.08
MEMPHIS GLOVE 9696S Pinnoitetut käsineet S Harmaa polyuretaani Pr | AD2MWU 3RUL5 9696SS€5.08
MEMPHIS GLOVE 9696XL päällystetyt käsineet Xl harmaa polyuretaani Pr | AD2MWV 3RUL6 9696XLXL€5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9696XS päällystetyt käsineet Xs harmaa polyuretaani Pr
€5.08 / yksikkö