Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS-KÄSINE 9672DTXXL Leikkaa kestävä hansikas Xxl Sininen / sininen Pr | AB8DCM 25D605

MEMPHIS GLOVE 9672DTXXL Viiltosuojakäsine Xxl Sininen / sininen Pr

Varastossa
Tuote: AB8DCM Malli: 9672DTXXLRistiviite: 25D605

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskestävä hansikas
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
Päällystysmateriaalipolyeteeni
Värisininen
LäimäysNeuloa ranne
Mitata13
PalmumateriaaliNitriili / polyeteeni
Koko2XL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 9672DTL Leikkaa kestävä hansikas L Sininen / sininen Pr | AB8DCH 25D601 9672DTLL€26.59
MEMPHIS GLOVE 9672DTM Leikkaa kestävä hansikas M Sininen / sininen Pr | AB8DCJ 25D602 9672DTMM€26.59
MEMPHIS GLOVE 9672DTS viiltokäsine S Sininen/sininen Pr | AB8DCK 25D603 9672DTSS€26.59
MEMPHIS GLOVE 9672DTXL Leikkaa kestävä hansikas Xl Sininen / sininen Pr | AB8DCL 25D604 9672DTXLXL€23.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9672DTXXL Viiltosuojakäsine Xxl Sininen / sininen Pr
€26.59 / yksikkö