Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 96720NFXL Päällystetyt käsineet Harmaa Xl Pr | AD3UBQ 40P622

MEMPHIS GLOVE 96720NFXL päällystetyt käsineet harmaa Xl Pr

Varastossa
Tuote: AD3UBQ Malli: 96720NFXLRistiviite: 40P622

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI Leikatut grammat4344
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
Pinnoitteen peittoKämmen / sormenpäät
Päällystysvaahdotettu
PäällystysmateriaaliVaahto nitriili
VäriHarmaa
LäimäysJatka neulomista
Mitata13
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 96720NFS pinnoitetut käsineet harmaa S Pr | AD3UBM 40P619 96720NFSS€19.88
MEMPHIS GLOVE 96720NFM Pinnoitetut käsineet Harmaa M Pr | AD3UBN 40P620 96720NFMM€19.88
MEMPHIS GLOVE 96720NFL Päällystetyt käsineet Harmaa L Pr AD3UBP 40P621 96720NFLL€19.88
MEMPHIS GLOVE 96720NFXXL Päällystetyt käsineet Harmaa Xxl Pr | AD3UBR 40P623 96720NFXXL2XL€19.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 96720NFXL päällystetyt käsineet harmaa Xl Pr
€19.88 / yksikkö