Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 9389M Leikkaa kestävät käsineet Harmaa / musta M Pr | AC8PTT 3CZA6

MEMPHIS GLOVE 9389M Viiltosuojakäsineet Harmaa/musta M Pr

Varastossa
Tuote: AC8PTT Malli: 9389MRistiviite: 3CZA6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI Leikatut grammat2166
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
Päällystyskuvioitu
PäällystysmateriaaliLuonnonkumilateksi
VäriHarmaa / musta
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliLatex
SormityyliKoko
Mitata13
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
PalmumateriaaliLatex
LävistyskestäväEi
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 9389L Leikatut hansikkaat harmaat / mustat L Pr | AB9PUR 2ELK4 9389LL€28.52
MEMPHIS GLOVE 9389S Leikkauksenkestävät Käsineet Harmaa/musta S Pr | AC8PTR 3CZA5 9389SS€28.52
MEMPHIS GLOVE 9389XL Leikkaa kestävät käsineet Harmaa / musta Xl Pr | AC8PTU 3CZA7 9389XLXL€28.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9389M Viiltosuojakäsineet Harmaa/musta M Pr
€28.52 / yksikkö