Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 925XXL Glove Multi-task 2xl Pr | AB8DDK 25D644

MEMPHIS GLOVE 925XXL Käsine Monitoiminen 2xl Pr

Varastossa
Tuote: AB8DDK Malli: 925XXLRistiviite: 25D644

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkahanskat
Taustamateriaalisäämiskällä
VäriMusta
LäimäysSäädettävä suljin
LeikkausGunn
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Liner-materiaalivuoriton
Palmumateriaalikeinonahka
Koko2XL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyylivahvistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 925M Glove Multi-task M Pr | AB8DDG 25D641 925MM€27.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 925XXL Käsine Monitoiminen 2xl Pr
€36.59 / yksikkö