Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 921S Nahkakäsineet S Hi Visibility Orange Pr AB9PUP 2ELJ1

MEMPHIS GLOVE 921S Nahkakäsineet S Hi Visibility Orange Pr

Varastossa
Tuote: AB9PUP Malli: 921SRistiviite: 2ELJ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkahanskat
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
Taustamateriaali3M Scotchlite Heijastava, Nylon
VäriHei Vis Orange
LäimäysKoukku ja silmukka
LeikkausGunn
Grade nahkaC
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaalivuoriton
PalmumateriaaliVilja Lehmä
KokoS
Myyty nimelläPari
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4203291500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 921L Nahkakäsineet L Hi Visibility Orange Pr | AB9PUM 2ELH8 921LL€18.93
MEMPHIS GLOVE 921M nahkahansikkaat M Hi Visibility Orange Pr | AB9PUN 2ELH9 921MM€18.95
MEMPHIS GLOVE 921XL Nahkakäsineet Xl Hi Visibility Orange Pr | AB9PUQ 2ELJ2 921XLXL€18.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 921S Nahkakäsineet S Hi Visibility Orange Pr
€18.95 / yksikkö