Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 3500S nahkaiset kämmenkäsineet Deerskin S Pr AF6TZG 20JF05

MEMPHIS GLOVE 3500S Nahka Palm Käsineet Deerskin S Pr

Varastossa
Tuote: AF6TZG Malli: 3500SRistiviite: 20JF05

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
Taustamateriaalisäämiskällä
VäriKulta
LäimäysLiuku päälle
LeikkausAjurit
Grade nahkapalkkio
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalisäämiskällä
Nahkainen kämmenprosessiTäysjyvä
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Liner-materiaalivuoriton
KokoS
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPuuvilla / polyesteri
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)23.83
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi4203290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 3500M Nahkaiset kämmenkäsineet Deerskin M Pr AF6TZF 20JF04 3500MM€46.69
MEMPHIS GLOVE 3500XL Nahkakäsineet Deerskin Xl Pr | AF6TZH 20JF06 3500XLXL€46.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 3500S Nahka Palm Käsineet Deerskin S Pr
€46.69 / yksikkö