Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 3205S Nahkaiset ajohansikkaat naudannahkajyvä S | AF7PDM 22DN43

MEMPHIS GLOVE 3205S Nahka -ajokäsineet Cowhide Grain S

Varastossa
Tuote: AF7PDM Malli: 3205SRistiviite: 22DN43

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliJaettu lehmännahka
VäriKerma
Läimäysshirred
LeikkausGunn
Grade nahkaB / C
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Liner-materiaalivuoriton
KokoS
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi4203290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 3205L Nahkaiset ajohansikkaat naudannahkajyvä L | AF7PDK 22DN41 3205LL€11.79
MEMPHIS GLOVE 3205M Nahka Drivers Käsineet Lehmännahka Grain M | AF7PDL 22DN42 3205MM€11.79
MEMPHIS GLOVE 3205XL Nahka Drivers Käsineet Lehmännahka Grain Xl | AF7PDN 22DN44 3205XLXL€13.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 3205S Nahka -ajokäsineet Cowhide Grain S
€11.79 / yksikkö