Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 19251S Nahkaiset kämmenkäsineet Siannahka S Pr AF6TZZ 20JF33

MEMPHIS GLOVE 19251S Nahkakäsineet siannahasta S Pr

Varastossa
Tuote: AF6TZZ Malli: 19251SRistiviite: 20JF33

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliOranssi verkko, jossa heijastava kalkki
VäriKulta
LäimäysMuovi
LeikkausGunn
Grade nahkaJalkapallo
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaaliJalkapallo
Nahkainen kämmenprosessiTäysjyvä
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Liner-materiaaliFleece
KokoS
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPuuvilla / polyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)20.4
Laivan leveys (cm)13.11
HS-koodi4203290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 19251L Nahkaiset kämmenkäsineet siannahkaa L Pr AF6TZY 20JF32 19251LL€20.74
MEMPHIS GLOVE 19251M Nahkaiset kämmenkäsineet siannahkaa M Pr AF6UAA 20JF34 19251MM€20.74
MEMPHIS GLOVE 19251XL Nahka kämmenkäsineet Siannahka Xl Pr | AF6UAB 20JF35 19251XLXL€20.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 19251S Nahkakäsineet siannahasta S Pr
€20.74 / yksikkö