Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 1702M nahkakäsineet M harmaat Pr | AB9PTV 2ELG1

MEMPHIS GLOVE 1702M nahkakäsineet M harmaat Pr

Varastossa
Tuote: AB9PTV Malli: 1702MRistiviite: 2ELG1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
TaustamateriaaliPuuvillakangas
VäriHarmaa
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
Grade nahkapalkkio
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaaliKevlar Palmu
KokoM
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203293020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 1702L nahkakäsineet L harmaa Pr | AB9PTU 2ELF9 1702LL€33.56
MEMPHIS GLOVE 1702XL Nahkakäsineet Xl Harmaa Pr | AB9PTW 2ELG2 1702XLXL€33.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 1702M nahkakäsineet M harmaat Pr
€33.56 / yksikkö