Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGGER TDR500/3 Time-Domain Reflectometer, taustavalaistu, 5 V, Trace HOLD | AB8VKX 29JA45

MEGGER TDR500/3 Time-Domain Reflectometer, taustavalaistu, 5 V, Trace HOLD

Varastossa
Tuote: AB8VKX Malli: TDR500/3Ristiviite: 29JA45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,931.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAika-alueen heijastusmittari
tarkkuus+/- 1%
Automaattinen sammutusKyllä
näyttöTaustavalo LCD
KotelointiluokkaIP54
Impedanssi25,50,75 ja 100 ohmia
Mittausalue5000 M
Powered By(5) AA-paristot
Pulssin kesto2 nS
päätöslauselma1% alueesta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.65
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9027509000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään vikojen löytämiseen valokaapeleissa ja muissa metallikaapelipareissa
    • Sisältää pulssin leveyden ja vahvistuksen automaattisen valintatoiminnon ja ultranopean pulssin lähivian tunnistamiseksi
    • Mukana on jäljitettävä HOLD-mekanismi, joka tallentaa suurimmat mitatut datapisteet
    • IP54-luokitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusnäyttöPowered ByHinta
MEGGER CFL535G Time Domain -heijastin 20V IP54 | AH2WWK 30KA06 CFL535G+/- 1Graafinen WVGA-värinäyttöLitiumioniakku€6,620.72
MEGGER TDR2010 Time Domain Reflectometer, 20000 Measurement Range, +/-1, LCD | CT2VUW 48RM73 TDR2010---€7,385.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER TDR500/3 Time-Domain Reflectometer, taustavalaistu, 5 V, Trace HOLD
€1,931.82 / yksikkö