Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGGER CFL535G Time Domain -heijastin 20V IP54 | AH2WWK 30KA06

MEGGER CFL535G Time Domain Reflectometer 20V IP54

Varastossa
Tuote: AH2WWK Malli: CFL535GRistiviite: 30KA06

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6,620.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAika-alueen heijastusmittari
tarkkuus+/- 1
Automaattinen sammutusKyllä
näyttöGraafinen WVGA-värinäyttö
KotelointiluokkaIP54
Impedanssi25, 50, 75, 100 ja 125 ohmia
Mittausalue20,000
Powered ByLitiumioniakku
Pulssin kestoMääritetään kantaman ja kaapelin mukaan
päätöslauselma1% alueesta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6288
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)55.25
Laivan leveys (cm)31.12
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtö amplitudi: 20V
    • Nopeuskerroin: Vaihteleva, 0.2 - 0.99
    • Erityisominaisuudet: Erittäin nopea pulssi lähellä olevan vian tunnistusta varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusnäyttöPowered ByHinta
MEGGER TDR500/3 Time-Domain Reflectometer, taustavalaistu, 5 V, Trace HOLD | AB8VKX 29JA45 TDR500 / 3+/- 1%Taustavalo LCD(5) AA-paristot€1,931.82
MEGGER TDR2010 Time Domain Reflectometer, 20000 Measurement Range, +/-1, LCD | CT2VUW 48RM73 TDR2010---€7,385.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER CFL535G Time Domain Reflectometer 20V IP54
€6,620.72 / yksikkö