Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGGER PVM210 -säteilymittari 1999 W / m2 Lcd | AG4ZPZ 35JG55

MEGGER PVM210 Säteilyvoimamittari 1999 W/m2 LCD

Varastossa
Tuote: AG4ZPZ Malli: PVM210Ristiviite: 35JG55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€318.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrradianssimittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
TiedonkeruuEi
näyttönestekidenäyttö
Virtalähde(2) AAA-paristot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9025900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säteilyväli (1999 W / m2)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER PVM210 Säteilyvoimamittari 1999 W/m2 LCD
€318.53 / yksikkö